DKC-COMBITECH - SCZWA5656IX4 W5 CURVA PIANA 45 300X100 R6 SP 1.5 IX4 - WA5656IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 300 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Cambio di direzione - Orizzontale
Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
1 PZ
EAN
8033603403604
Codice prodotto
SCZWA5656IX4
Cod. produttore
WA5656IX4
Produttore
DKC
Adatto per larghezza della scala portacavi:
300 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Esecuzione del piolo:
Forma tubolare (chiusa)
Materiale:
Acciaio inossidabile
Modello della curva:
Curva segmentale
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Protezione della superficie:
Altro
Perforazione laterale:
no
Raggio interno:
600 mm
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Altro


