pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZMVS06LEGC W5 VITE TESTA CILINDRICA M6X25 EGC - MVS06LEGC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZMVS06LEGC W5 VITE TESTA CILINDRICA M6X25 EGC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro zinco-alluminio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033603363953

Codice prodotto

SCZMVS06LEGC

Cod. produttore

MVS06LEGC

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro zinco-alluminio

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Vite testa cilindrica M6x25 che in combinazione con rondella piana D6, piastrina e dado ad ancora M6 costituiscono gli elementi per il fissaggio passerella a profilo.