pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZMVS06HIX4 W5 VITE TESTA CILINDRICA M6X40 IX4 - MVS06HIX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZMVS06HIX4 W5 VITE TESTA CILINDRICA M6X40 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033603359475

Codice prodotto

SCZMVS06HIX4

Cod. produttore

MVS06HIX4

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Vite testa cilindrica M6x40 che in combinazione con rondella piana D6, piastrina supeiore, piastrina inferiore e dado M6 costituiscono gli elementi per il fissaggio passerella alla trave.