pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZMRS06AEGC W5 RONDELLA PIANA M6 EGC - MRS06AEGC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZMRS06AEGC W5 RONDELLA PIANA M6 EGC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033603340152

Codice prodotto

SCZMRS06AEGC

Cod. produttore

MRS06AEGC

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Rondella piana D6 che in combinazione con vite testa cilindrica M6x40, piastrina superiore, piastrina inferiore e dado M6 costituiscono gli elementi per il fissaggio passerella alla trave.