pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZMPS06EIX6 W5 PIASTRINA INF. FISS. A TRAVE IX6 - MPS06EIX6

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZMPS06EIX6 W5 PIASTRINA INF. FISS. A TRAVE IX6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603401198

Codice prodotto

SCZMPS06EIX6

Cod. produttore

MPS06EIX6

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Piastrina inferiore che in combinazione con vite testa cilindrica M6x40, rondella piana D6, piastrina superiore e dado M6 costituiscono gli elementi per il fissaggio passerella alla trave.