pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZMPS06EIX4 W5 PIASTRINA INF. FISS. A TRAVE IX4 - MPS06EIX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZMPS06EIX4 W5 PIASTRINA INF. FISS. A TRAVE IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603359451

Codice prodotto

SCZMPS06EIX4

Cod. produttore

MPS06EIX4

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Piastrina inferiore che in combinazione con vite testa cilindrica M6x40, rondella piana D6, piastrina superiore e dado M6 costituiscono gli elementi per il fissaggio passerella alla trave.