pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZLP6002EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 220 20/10 EZ - LP6002EGC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZLP6002EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 220 20/10 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 247 mm

  • Altezza - 132 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 2 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603105775

Codice prodotto

SCZLP6002EGC

Cod. produttore

LP6002EGC

Produttore

DKC

Lunghezza:

247 mm

Altezza:

132 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

220...220 mm

Larghezza:

40 mm

Angolo:

90...90 °

Mensola pesante, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.