DKC-COMBITECH - SCZLP5000GZS L5 PIASTRA PER ATTACCO VERTICALE A MURO - LP5000GZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della piastra - 45 mm
Altezza della piastra - 100 mm
Tipologia - Verticale
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603102057
Codice prodotto
SCZLP5000GZS
Cod. produttore
LP5000GZS
Produttore
DKC
Larghezza della piastra:
45 mm
Altezza della piastra:
100 mm
Tipologia:
Verticale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


