DKC-COMBITECH - SCZEU3003HDZ F5 MENSOLA EASY UP B. 200 ZC - EU3003HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 210 mm
Altezza - 174 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...200 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
8033603177475
Codice prodotto
SCZEU3003HDZ
Cod. produttore
EU3003HDZ
Produttore
DKC
Lunghezza:
210 mm
Altezza:
174 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...200 mm
Larghezza:
67.8 mm
Angolo:
90...90 °
Qualità del materiale:
Altro
Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 200 mm.


