DKC-COMBITECH - SCZEL3008GZS F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 800 ZS - EL3008GZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 800 mm
Altezza - 19.2 mm
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8033603177369
Codice prodotto
SCZEL3008GZS
Cod. produttore
EL3008GZS
Produttore
DKC
Lunghezza:
800 mm
Altezza:
19.2 mm
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Larghezza:
67.8 mm
Angolo:
0...0 °
Qualità del materiale:
Altro
Profilo adatto per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 800 mm.


