DKC-COMBITECH - SCZED3006HDZ F5 MENSOLA EASY DOWN B. 500 ZC - ED3006HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 510 mm
Altezza - 179 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603177192
Codice prodotto
SCZED3006HDZ
Cod. produttore
ED3006HDZ
Produttore
DKC
Lunghezza:
510 mm
Altezza:
179 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...500 mm
Larghezza:
67.8 mm
Angolo:
90...90 °
Qualità del materiale:
Altro
Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 500 mm.


