DKC-COMBITECH - SCZBM0101IX4 B5 BASE MENSOLA MM 100 15/10 IX - BM0101IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 207 mm
Altezza - 60 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8033603187245
Codice prodotto
SCZBM0101IX4
Cod. produttore
BM0101IX4
Produttore
DKC
Lunghezza:
207 mm
Altezza:
60 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...100 mm
Larghezza:
44 mm
Angolo:
90...90 °
Base mensola realizzata in acciaio AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10