DKC-COMBITECH - SCZ6294061 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 80 VG - 6294061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Lunghezza - 36 mm
Tipologia - Staffa da soffitto
Altezza - 72.5 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603059979
Codice prodotto
SCZ6294061
Cod. produttore
6294061
Produttore
DKC
Larghezza:
80 mm
Lunghezza:
36 mm
Tipologia:
Staffa da soffitto
Altezza:
72.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
A cerniera:
no
Regolabile:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035


