pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6293021 B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10 ZC - 6293021

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6293021 B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 133 mm

  • Altezza - 125 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603135703

Codice prodotto

SCZ6293021

Cod. produttore

6293021

Produttore

DKC

Lunghezza:

133 mm

Altezza:

125 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...100 mm

Larghezza:

44 mm

Angolo:

90...90 °

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.