DKC-COMBITECH - SCZ6293013 BASE MENSOLA MM 500 15/10 ZC - 6293013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 530 mm
Altezza - 80 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8033603059122
Codice prodotto
SCZ6293013
Cod. produttore
6293013
Produttore
DKC
Lunghezza:
530 mm
Altezza:
80 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
500...500 mm
Larghezza:
44 mm
Angolo:
90...90 °
Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.


