pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6293011 B5 BASE MENSOLA MM 300 15/10 ZC - 6293011

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6293011 B5 BASE MENSOLA MM 300 15/10 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 330 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Tipologia - Braccio di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603059108

Codice prodotto

SCZ6293011

Cod. produttore

6293011

Produttore

DKC

Lunghezza:

330 mm

Altezza:

60 mm

Tipologia:

Braccio di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

300...300 mm

Larghezza:

44 mm

Angolo:

90...90 °

Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.