DKC-COMBITECH - SCZ6293010 B5 BASE MENSOLA MM 200 15/10 ZC - 6293010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 230 mm
Altezza - 60 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Materiale - Acciaio
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...200 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8033603059092
Codice prodotto
SCZ6293010
Cod. produttore
6293010
Produttore
DKC
Lunghezza:
230 mm
Altezza:
60 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Materiale:
Acciaio
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...200 mm
Larghezza:
44 mm
Angolo:
90...90 °
Qualità del materiale:
Altro
Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.