pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6292004 B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 15/10 IX - 6292004

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6292004 B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 15/10 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 333 mm

  • Altezza - 140 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 300...300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603058743

Codice prodotto

SCZ6292004

Cod. produttore

6292004

Produttore

DKC

Lunghezza:

333 mm

Altezza:

140 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

300...300 mm

Larghezza:

44 mm

Angolo:

90...90 °

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.