pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6291116 B5 MENSOLA A C MM 500 VB - 6291116

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6291116 B5 MENSOLA A C MM 500 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...500 mm

  • Tipologia - Staffa di sospensione (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Fissaggio del canale - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603058644

Codice prodotto

SCZ6291116

Cod. produttore

6291116

Produttore

DKC

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...500 mm

Tipologia:

Staffa di sospensione (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Capacità di portata:

637 N

Qualità del materiale:

Altro

Mensola a C in acciaio verniciato blu. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 12,5 mm con interasse 60 mm. E' stato aggiunto un foro di controventatura da 12,5 in modo tale da renderle utizzabili anche per applicazioni da galleria.