pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6291024 B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 15/10 VB - 6291024

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6291024 B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 15/10 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 333 mm

  • Altezza - 140 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603135543

Codice prodotto

SCZ6291024

Cod. produttore

6291024

Produttore

DKC

Lunghezza:

333 mm

Altezza:

140 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

300...300 mm

Larghezza:

44 mm

Angolo:

90...90 °

Colore:

Altro

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Spessore 15/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000