pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6291001 B5 MENSOLA STAMPATA MM 150 20/10 VB - 6291001

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6291001 B5 MENSOLA STAMPATA MM 150 20/10 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 183 mm

  • Altezza - 130 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603058217

Codice prodotto

SCZ6291001

Cod. produttore

6291001

Produttore

DKC

Lunghezza:

183 mm

Altezza:

130 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

150...150 mm

Larghezza:

44 mm

Angolo:

90...90 °

Colore:

Altro

Mensola stampata 20/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.