DKC-COMBITECH - SCZ6290062 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 100 ZS - 6290062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Lunghezza - 36 mm
Tipologia - Staffa da soffitto
Altezza - 72.5 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603057616
Codice prodotto
SCZ6290062
Cod. produttore
6290062
Produttore
DKC
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
36 mm
Tipologia:
Staffa da soffitto
Altezza:
72.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
A cerniera:
no
Regolabile:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Staffa a plafone in acciaio zincato Sendzimir utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa di sostegno.


