DKC-COMBITECH - SCZ6290012 B5 BASE MENSOLA MM 400 15/10 ZS - 6290012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 430 mm
Altezza - 80 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8033603057500
Codice prodotto
SCZ6290012
Cod. produttore
6290012
Produttore
DKC
Lunghezza:
430 mm
Altezza:
80 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
400...400 mm
Larghezza:
44 mm
Angolo:
90...90 °
Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10