pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290005 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 500 ZS - 6290005

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290005 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 500 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 545 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603057463

Codice prodotto

SCZ6290005

Cod. produttore

6290005

Produttore

DKC

Lunghezza:

545 mm

Altezza:

250 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

500...500 mm

Larghezza:

51 mm

Angolo:

90...90 °

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.