pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5400045 C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 500X100 MT 3 - 5400045

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5400045 C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 500X100 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

Impronta di carbonio del prodotto

59.487 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8033603146365

Codice prodotto

SCZ5400045

Cod. produttore

5400045

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

100 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

no

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

49500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

sì

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

Altro

Canale chiuso con coperchio incernierato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Il sistema incernierato è composto da un elemento rettilineo della serie C5 standard, da due cerniere e da una treccia in rame per il collegamento equipotenziale.