pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5400001 C5 ELE FORATO INCERNIERATO 150X100 MT 3 - 5400001

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5400001 C5 ELE FORATO INCERNIERATO 150X100 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

Impronta di carbonio del prodotto

26.464 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8033603146259

Codice prodotto

SCZ5400001

Cod. produttore

5400001

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

100 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

sì

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

14800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

sì

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

Altro

Canale forato con coperchio incernierato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Il sistema incernierato è composto da un elemento rettilineo della serie C5 standard, da due cerniere e da una treccia in rame per il collegamento equipotenziale.