pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5396561 C5 COP. RID. CX 400X300 MAND. SP 3+2 AL - 5396561

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5396561 C5 COP. RID. CX 400X300 MAND. SP 3+2 AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603174122

Codice prodotto

SCZ5396561

Cod. produttore

5396561

Produttore

DKC

Larghezza (grande):

400 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Spagnoletta

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche e alle vibrazioni negli impianti a bordo macchina. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.