DKC-COMBITECH - SCZ5396559 C5 COP. RID. CX 300X200 MAND. SP 3+2 AL - 5396559

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 300 mm
Larghezza (piccola) - 200 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a traversini - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603174139
Codice prodotto
SCZ5396559
Cod. produttore
5396559
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
300 mm
Larghezza (piccola):
200 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Spagnoletta
Materiale:
Alluminio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


