pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393447 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30 B. 500 ZC - 5393447

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393447 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30 B. 500 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 138 mm

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603112131

Codice prodotto

SCZ5393447

Cod. produttore

5393447

Produttore

DKC

Larghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

138 mm

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.