pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393266 C5 COP. T DISCESA B.500 H. 50 ZC - 5393266

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393266 C5 COP. T DISCESA B.500 H. 50 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603126442

Codice prodotto

SCZ5393266

Cod. produttore

5393266

Produttore

DKC

Larghezza:

500 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.