pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393218 C5 COP. T DISCESA RIDOTTO 400-200 ZC - 5393218

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393218 C5 COP. T DISCESA RIDOTTO  400-200  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603054745

Codice prodotto

SCZ5393218

Cod. produttore

5393218

Produttore

DKC

Larghezza:

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.