DKC-COMBITECH - SCZ5393174 C5 COP. T DISCESA B.300 H. 80 ZC - 5393174

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a traversini - no
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8033603054394
Codice prodotto
SCZ5393174
Cod. produttore
5393174
Produttore
DKC
Larghezza:
300 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


