pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393136 C5 COP. CURVA DISCESA 45? B. 400 ZC - 5393136

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393136 C5 COP. CURVA DISCESA  45?   B. 400  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 400 mm

  • Lunghezza - 225 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603054110

Codice prodotto

SCZ5393136

Cod. produttore

5393136

Produttore

DKC

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

225 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.