pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393135 C5 COP. CURVA DISCESA 45 B. 300 ZC - 5393135

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393135 C5 COP. CURVA DISCESA 45 B. 300 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603054103

Codice prodotto

SCZ5393135

Cod. produttore

5393135

Produttore

DKC

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

300 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

225 mm

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.