pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393131 C5 COP. CURVA DISCESA 45 B. 80 ZC - 5393131

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393131 C5 COP. CURVA DISCESA 45 B. 80 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 225 mm

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603054066

Codice prodotto

SCZ5393131

Cod. produttore

5393131

Produttore

DKC

Larghezza:

80 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

225 mm

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.