pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393074 C5 COP. RIDUZIONE. DX 200X80 ZC - 5393074

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393074 C5 COP. RIDUZIONE. DX 200X80 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Larghezza (piccola) - 80 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603053601

Codice prodotto

SCZ5393074

Cod. produttore

5393074

Produttore

DKC

Larghezza (grande):

200 mm

Larghezza (piccola):

80 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.