DKC-COMBITECH - SCZ5393063 C5 COP. RIDUZIONE. CX 500X300 ZC - 5393063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 500 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8033603053533
Codice prodotto
SCZ5393063
Cod. produttore
5393063
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
500 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per passarella a traversini:
no
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no


