pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393050 C5 COP. RIDUZIONE. CX 100X50 ZC - 5393050

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393050 C5 COP. RIDUZIONE. CX 100X50 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 100 mm

  • Larghezza (piccola) - 50 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603053403

Codice prodotto

SCZ5393050

Cod. produttore

5393050

Produttore

DKC

Larghezza (grande):

100 mm

Larghezza (piccola):

50 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.