pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393043 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 150 ZC - 5393043

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393043 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 150 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603053359

Codice prodotto

SCZ5393043

Cod. produttore

5393043

Produttore

DKC

Larghezza:

150 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.