pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393032 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 100 ZC - 5393032

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393032 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 100 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603053267

Codice prodotto

SCZ5393032

Cod. produttore

5393032

Produttore

DKC

Larghezza:

100 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.