pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393026 C5 COP. DERIV. PIANA T B. 400 ZC - 5393026

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393026 C5 COP. DERIV. PIANA  T   B. 400  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603053212

Codice prodotto

SCZ5393026

Cod. produttore

5393026

Produttore

DKC

Larghezza:

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.