pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393020 C5 COP. DERIV. PIANA T B. 50 ZC - 5393020

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393020 C5 COP. DERIV. PIANA T B. 50 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603053151

Codice prodotto

SCZ5393020

Cod. produttore

5393020

Produttore

DKC

Larghezza:

50 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.