DKC-COMBITECH - SCZ5392186 C5 COP. T DISCESA SGHEMBO B.400 IX - 5392186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a traversini - no
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
1 PZ
EAN
8033603052680
Codice prodotto
SCZ5392186
Cod. produttore
5392186
Produttore
DKC
Larghezza:
400 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


