pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5392182 C5 COP. T DISCESA SGHEMBO B.100 IX - 5392182

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5392182 C5 COP. T DISCESA SGHEMBO B.100 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603052659

Codice prodotto

SCZ5392182

Cod. produttore

5392182

Produttore

DKC

Larghezza:

100 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.