pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5392124 C5 COP. CURVA SALITA 90? B. 200 IX - 5392124

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5392124 C5 COP. CURVA SALITA  90?   B. 200  IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Larghezza - 200 mm

  • Lunghezza - 144 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603052345

Codice prodotto

SCZ5392124

Cod. produttore

5392124

Produttore

DKC

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Larghezza:

200 mm

Lunghezza:

144 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.