pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5392043 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 150 IX - 5392043

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5392043 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 150 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603098800

Codice prodotto

SCZ5392043

Cod. produttore

5392043

Produttore

DKC

Larghezza:

150 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.