pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5392034 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 200 IX - 5392034

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5392034 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 200 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Protezione della superficie - Altro

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603052178

Codice prodotto

SCZ5392034

Cod. produttore

5392034

Produttore

DKC

Larghezza:

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.