pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5392007 C5 COP. CURVA PIANA 45 B. 500 IX - 5392007

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5392007 C5 COP. CURVA PIANA 45 B. 500 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 510 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603052024

Codice prodotto

SCZ5392007

Cod. produttore

5392007

Produttore

DKC

Larghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

510 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.