pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5392006 C5 COP. CURVA PIANA 45 B. 400 IX - 5392006

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5392006 C5 COP. CURVA PIANA 45 B. 400 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 440 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603052017

Codice prodotto

SCZ5392006

Cod. produttore

5392006

Produttore

DKC

Larghezza:

400 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

440 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.