pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390235 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.400 H.100 - 5390235

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390235 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.400 H.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603050310

Codice prodotto

SCZ5390235

Cod. produttore

5390235

Produttore

DKC

Larghezza:

400 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

230 mm

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.